Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN 7408BG Vinkellager 40 grader 40 mm hål 110 Od | AE2YMN 4ZYK9

NTN 7408BG Vinkellager 40 grader 40 mm hål 110 Od

Finns i lager
Artikel: AE2YMN Modell: 7408BGKorsreferens: 4ZYK9
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
5 410 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinkelkontaktkullager
ABEC-tolerans1
Bore Dia.40mm
BurmaterialMaskinbearbetad mässing
Kontaktvinkel (grad)40
Dynamisk lastkapacitet64944 N
Max. Varvtal5200
Utanför Dia.110mm
Statisk lastkapacitet40434 N
Temp. Räckvidd-13 till 250 F
Bredd27mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.37
Fartygets höjd (cm)9.01
Fartygets längd (cm)9.01
Fartygets bredd (cm)3
HS-kod8482105028
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddABEC-toleransBore Dia.BreddBurmaterialDynamisk lastkapacitetMax. VarvtalUtanför Dia.Pris
NTN 7000CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 10 mm Ytterdiameter 26 mm - Förpackning om 2 | AA4XHU 13H406 7000CVDUJ74-22 grader F till +248 grader710mm16mmFenol9260 N4940026mm6 532 kr
NTN 7001CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 12mm Ytterdiameter 28mm - Paket med 2 | AA4XHV 13H407 7001CVDUJ74-22 grader F till +248 grader712mm16mmFenol10080 N4420028mm6 141 kr
NTN 7002CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 15mm Ytterdiameter 32mm - Paket med 2 | AA4XHW 13H408 7002CVDUJ74-22 grader F till +248 grader715mm18mmFenol11380 N3740032 mm8 772 kr
NTN 7003CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 17mm Ytterdiameter 35mm - Paket med 2 | AA4XHX 13H409 7003CVDUJ74-22 grader F till +248 grader717mm20mmFenol12030 N3380035mm7 220 kr
NTN 7004CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 20mm Ytterdiameter 42mm - Paket med 2 | AA4XHY 13H410 7004CVDUJ74-22 grader F till +248 grader720mm24mmFenol19180 N2860042mm7 325 kr
NTN 7005CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 25mm Ytterdiameter 47mm - Paket med 2 | AA4XHZ 13H411 7005CVDUJ74-22 grader F till +248 grader725mm24mmFenol21130 N2440047mm11 738 kr
NTN 7006CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 30mm Ytterdiameter 55mm - Förpackning med 2 | AA4XJA 13H412 7006CVDUJ74-22 grader F till +248 grader730mm26mmFenol27140 N2080055mm12 362 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN 7408BG Vinkellager 40 grader 40 mm hål 110 Od
5 410 kr /enhet