Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN DC211TT2 radiellt kullager 1.3110 tums bredd | AE2YPH 4ZYU1

NTN DC211TT2 Radiellt kullager 1.3110 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AE2YPH Modell: DC211TT2Korsreferens: 4ZYU1
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
2 161 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJordbruksskivelager
ABEC-tolerans1
LagermaterialStål
Bearing TypeJordbruks
Bore Dia.2.188 "
Borrtolerans+/- 0.005 "
BurmaterialPressat stål
Dynamisk lastkapacitet9,750 lb.
FlänsstorlekEj tillämplig
SmörjningShell Alvania # 3
Max. Varvtal430
Utanför Dia.3.937 "
Utanför Dia. Tolerans+ 0 / -0.0006 "
TätningsmaterialNBR
Statisk lastkapacitet6,550 lb.
Temp. Räckvidd-13 grader till 250 grader F.
Bredd1.311 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9495
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8482105056
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Bore Dia.BorrtoleransUtanför Dia. ToleransSköldmaterialStatisk lastkapacitetBreddBurmaterialPris
NTN CDS209TTR6P Radiellt kullager nylon 1.6875 tum bredd | AE2YNU 4ZYR6 CDS209TTR6P5"1.53 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "Rostbeständig metall4,600 lb.1.687 "Nylon2 421 kr
NTN CDS211TTR23 Radiellt kullager nylon 2.1250 tum bredd | AE2YNV 4ZYR7 CDS211TTR234.438 "1.78 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "Rostbeständig metall6,550 lb.2.12 "Nylon3 256 kr
NTN DC208TT Radiellt kullager nylon 1.6875 tum bredd | AE2YNW 4ZYR8 DC208TT3.149 "1.125 "+ 0 / -0.0005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb.1.687 "Nylon1 891 kr
NTN DC208TT10 Radiellt kullager nylon 1.6875 tum bredd | AE2YNX 4ZYR9 DC208TT103.149 "1.5 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb.1.687 "Nylon1 511 kr
NTN DC208TT5 Radiellt kullager 1.4370 tum bredd | AE2YNY 4ZYT1 DC208TT53.149 "1.125 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb.1.437 "Pressat stål1 035 kr
NTN DC208TT6 Radiellt kullager 1.4370 tum bredd | AE2YNZ 4ZYT2 DC208TT63.149 "1"+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb.1.437 "Pressat stål1 525 kr
NTN DC208TT8 Radialkullager 1.4370 tum bredd | AE2YPA 4ZYT3 DC208TT83.149 "1.125 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb.1.437 "Pressat stål1 239 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN DC211TT2 Radiellt kullager 1.3110 tums bredd
2 161 kr /enhet