BALDOR MOTOR IP22 NEMA ODP-motorer


Filter
Bastyp: Stel , Nedbrytningsmoment: 128 LB-FT , Duty Rating: KONT , Rammaterial: Stål , Isoleringsklass: F , Antal polacker: 4 , Fas: 3 , Servicefaktor: 1.15 , Starttyp: Wye Start - Delta Run , Synkron hastighet: 1,500 rpm , Spänning: 400 V
StilModellFartAmpsRamFulllastförstärkaremotortypProduktionTotal längdEffektfaktorPris (ex moms)
A
EM3313T-58
1,460 rpmDen 14.3215TDen 14.33752M10.000 hk18.95 "8431 037 SEK
B
EM3311T-58
1,460 rpmDen 10.8213TDen 10.83736M7.500 hk17.45 "8219 034 SEK
A
EM2513T-58
1,465 rpmDen 22.0254TDen 22.03942M15.000 hk21.69 "8143 941 SEK
A
EM2515T-58
1,470 rpmDen 28.0256TDen 28.03956M20.000 hk23.19 "8548 200 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?