Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN DS208TT12A Radiellt kullager nylon 1.4350 tums bredd | AE2YPX 4ZYV5

NTN DS208TT12A radiellt kullager nylon 1.4350 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AE2YPX Modell: DS208TT12AKorsreferens: 4ZYV5
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
3 605 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJordbruksskivelager
ABEC-tolerans1
LagermaterialStål
Bearing TypeJordbruks
Bore Dia.1.125 "
Borrtolerans+/- 0.005 "
BurmaterialNylon
Dynamisk lastkapacitet6,550 lb.
FlänsstorlekEj tillämplig
SmörjningShell Alvania # 2
Max. Varvtal560
Utanför Dia.3.375 "
Utanför Dia. Tolerans+ 0 / -0.0005 "
TätningsmaterialNBR
Statisk lastkapacitet4,000 lb.
Temp. Räckvidd-13 grader till 250 grader F.
Bredd1.435 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9225
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8482105052
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Bore Dia.BorrtoleransUtanför Dia. ToleransSköldmaterialStatisk lastkapacitetBreddBurmaterialPris
NTN CDS209TTR6P Radiellt kullager nylon 1.6875 tum bredd | AE2YNU 4ZYR6 CDS209TTR6P5"1.53 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "Rostbeständig metall4,600 lb.1.687 "Nylon2 421 kr
NTN CDS211TTR23 Radiellt kullager nylon 2.1250 tum bredd | AE2YNV 4ZYR7 CDS211TTR234.438 "1.78 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "Rostbeständig metall6,550 lb.2.12 "Nylon3 256 kr
NTN DC208TT Radiellt kullager nylon 1.6875 tum bredd | AE2YNW 4ZYR8 DC208TT3.149 "1.125 "+ 0 / -0.0005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb.1.687 "Nylon1 891 kr
NTN DC208TT10 Radiellt kullager nylon 1.6875 tum bredd | AE2YNX 4ZYR9 DC208TT103.149 "1.5 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb.1.687 "Nylon1 511 kr
NTN DC208TT5 Radiellt kullager 1.4370 tum bredd | AE2YNY 4ZYT1 DC208TT53.149 "1.125 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb.1.437 "Pressat stål1 035 kr
NTN DC208TT6 Radiellt kullager 1.4370 tum bredd | AE2YNZ 4ZYT2 DC208TT63.149 "1"+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb.1.437 "Pressat stål1 525 kr
NTN DC208TT8 Radialkullager 1.4370 tum bredd | AE2YPA 4ZYT3 DC208TT83.149 "1.125 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 lb.1.437 "Pressat stål1 239 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN DS208TT12A radiellt kullager nylon 1.4350 tum bredd
3 605 kr /enhet