Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN MUCNFL205-16 monterat kullager 1 tums hål | AE7NCV 5ZMY6

NTN MUCNFL205-16 monterat kullager 1 tums hål

Finns i lager
Artikel: AE7NCV Modell: MUCNFL205-16Korsreferens: 5ZMY6
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
3 614 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonterat kullager
LagermaterialStål
Bearing TypeBoll
Hålstorlek11mm
BoltstorlekM10
Bore Dia.1"
FärgWhite
Dimension A5.125 "
Dimension B1-11 / 32 "
Dimension E3-57 / 64 "
Dimension G17 / 32 "
Dimension L2-3 / 4 "
Dynamisk lastkapacitet2,680 lb.
FinishIngen
Husets materialPBT
InsertKullagret
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypStäll in skruven
Monteringshålcentrum99mm
Antal bultar4
Totala höjden36.7mm
Total längd130mm
Total bredd70mm
Statisk lastkapacitet1,420 lb.
Temp. Räckvidd-4 grader till 230 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3195
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8483204040
URSPRUNGSLANDFR

Produktvarianter

ProduktModellDimension EHålstorlekBoltstorlekDimension GDimension HMått JDynamisk lastkapacitetFinishPris
NTN SUCFL206-20N monterat kullager 1-1 / 4 tum hål | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 lb.krom4 713 kr
NTN SUCFL207-22 monterat kullager 1-3 / 8 tums hål | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 lb.krom6 662 kr
NTN SUCFL207-22N monterat kullager 1-3 / 8 tums hål | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.krom6 776 kr
NTN SUCFL207-23N monterat kullager 1-7 / 16 tums hål | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.krom6 954 kr
NTN SUCF205-16N monterat kullager 1 tum hål | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 lb.krom3 126 kr
NTN SUCF206-20N monterat kullager 1-1 / 4 tum hål | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 lb.krom5 138 kr
NTN SUCF207-22 monterat kullager 1-3 / 8 tums hål | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 lb.krom7 340 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN MUCNFL205-16 monterat kullager 1 tums hål
3 614 kr /enhet