Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN NJ310EG1C3 Cylindriskt lager 50 mm hål 110 mm Od | AE2YEP 4ZXU1

NTN NJ310EG1C3 Cylindriskt lager 50 mm hål 110 mm Od

Finns i lager
Artikel: AE2YEP Modell: NJ310EG1C3Korsreferens: 4ZXU1
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
5 713 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylindriska rullager
Bore Dia.50mm
BurmaterialMaskinbearbetad mässing
Dynamisk lastkapacitet24,728 lb
Filéradier2.0 / 2.0 mm
Inre ring utanför dia.65 mm
Utanför Dia.110mm
Utanför Dia. Tolerans+ 0 / -0.013 mm
RullmaterialStål
Axelhöjd71.4 mm
Statisk lastkapacitet25,402 lb
Temp. Räckvidd-13 grader till 250 grader
Tolerans+ 0 / -0.012 mm
Bredd27mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.251
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8482500000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellBreddBore Dia.Dynamisk lastkapacitetUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransStatisk lastkapacitetTemp. RäckviddToleransPris
NTN NN3019KC1NAP4 Cylindriskt lager med dubbla radhål 95mm | AA3TCE 11U423 NN3019KC1NAP437mm95mm33000 lb145mm-953500 lb-20 grader till 250 grader+2019 120 kr
NTN NN3020KC1NAP4 Cylindriskt lager dubbla radhål 100mm | AA3TCF 11U424 NN3020KC1NAP437mm100mm34500 lb150mm-957500 lb-20 grader till 250 grader+2020 347 kr
NTN NN3021KC1NAP4 Cylindriskt lager med dubbla radhål 105mm | AA3TCG 11U425 NN3021KC1NAP441mm105mm44500 lb160mm-1072500 lb-20 grader till 250 grader+2020 704 kr
NTN NN3022KC1NAP4 Cylindriskt lager med dubbla rader 110mm | AA3TCH 11U426 NN3022KC1NAP445mm110mm51500 lb170mm-1084500 lb-20 grader till 250 grader+2024 386 kr
NTN NN3024KC1NAP4 Cylindriskt lager med dubbla rader 120mm | AA3TCJ 11U427 NN3024KC1NAP446mm120mm52500 lb180mm-1088000 lb-20 grader till 250 grader+2027 147 kr
NTN NN3008KC1NAP4 Cylindriskt lager dubbla radhål 40mm | AA4XLC 13H460 NN3008KC1NAP421mm40mm9750 lb68mm-712500 lb-20 grader till 250 grader+1210 055 kr
NTN NN3009KC1NAP4 Cylindrisk lager Dubbel radhål 45 mm | AA4XLD 13H461 NN3009KC1NAP423mm45mm11600 lb75mm-715400 lb-20 grader till 250 grader+1210 795 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN NJ310EG1C3 Cylindriskt lager 50 mm hål 110 mm Od
5 713 kr /enhet