Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN NU205 Cylindrisk rullager 25 mm | AB4MAC 1YUA7

NTN NU205 Cylindriskt rullagerhål 25 Mm

Finns i lager
Artikel: AB4MAC Modell: NU205Korsreferens: 1YUA7
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
1 208 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylindriska rullager
Bore Dia.25mm
BurmaterialPressat stål
Dynamisk lastkapacitet4200 lb
Filéradier1.5 mm
Inre ring utanför dia.32 mm
Yttre ring inuti Dia.45 mm
Utanför Dia.52mm
Utanför Dia. Tolerans-0.0005
RullmaterialStål
Axelhöjd35 mm
Statisk lastkapacitet3800 lb
Temp. Räckvidd-20 grader till 250 grader
Tolerans-0.0004
TypÖppen
Bredd15mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8482500000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellBreddBore Dia.BurmaterialDynamisk lastkapacitetUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransStatisk lastkapacitetToleransPris
NTN NU310G1C3 Cylindrisk rullager 50 mm | AB4MAD 1YUA8 NU310G1C327mm50mmBronze19,560 lb110mm-0.000619,400 lb-0.00054 882 kr
NTN NU203 Cylindrisk rullager 17 mm | AB4MAE 1YUA9 NU20312mm17mmStål-40mm-0.0004--0.00031 013 kr
NTN NU310EG1C3 Cylindrisk rullager 50 mm | AB4MAF 1YUB1 NU310EG1C327mm50mmBronze24,730 lb110mm-0.000625,400 lb-0.00054 684 kr
NTN NU318G1C3 Cylindrisk rullager 90 mm | AB4MAG 1YUB2 NU318G1C343mm90mmBronze54,000 lb190mm-0.001259,500 lb-0.000817 208 kr
NTN NU315ET2XC3 Cylindrisk rullager 75 mm | AB4MAH 1YUB4 NU315ET2XC337mm75mmNylon43,000 lb160mm-0.00146,000 lb-0.00067 991 kr
NTN NU308G1C3 Cylindrisk rullager 40 mm | AB4MAJ 1YUB5 NU308G1C323mm40mmBronze17,700 lb90mm-0.000617,400 lb-0.00053 817 kr
NTN NU219G1C3 Cylindrisk rullagerborrning 95 mm | AB4MAK 1YUB6 NU219G1C332mm95mmBronze37,000 lb170mm-0.00144,000 lb-0.00089 768 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN NU205 Cylindriskt rullagerhål 25 Mm
1 208 kr /enhet