Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN NU219G1C3 Cylindrisk rullagerborrning 95 mm | AB4MAK 1YUB6

NTN NU219G1C3 Cylindriskt rullagerhål 95 Mm

Finns i lager
Artikel: AB4MAK Modell: NU219G1C3Korsreferens: 1YUB6
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
8 965 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylindriska rullager
Bore Dia.95mm
BurmaterialBronze
Dynamisk lastkapacitet37,000 lb
Filéradier3.5 mm
Inre ring utanför dia.113.5 mm
Yttre ring inuti Dia.151.5 mm
Utanför Dia.170mm
Utanför Dia. Tolerans-0.001
RullmaterialStål
Axelhöjd121 mm
Statisk lastkapacitet44,000 lb
Temp. Räckvidd-20 grader till 250 grader
Tolerans-0.0008
TypÖppen
Bredd32mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9475
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8482500000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellBreddBore Dia.BurmaterialDynamisk lastkapacitetUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransStatisk lastkapacitetToleransPris
NTN NU205 Cylindrisk rullager 25 mm | AB4MAC 1YUA7 NU20515mm25mmPressat stål4200 lb52mm-0.00053800 lb-0.00041 231 kr
NTN NU310G1C3 Cylindrisk rullager 50 mm | AB4MAD 1YUA8 NU310G1C327mm50mmBronze19,560 lb110mm-0.000619,400 lb-0.00054 882 kr
NTN NU203 Cylindrisk rullager 17 mm | AB4MAE 1YUA9 NU20312mm17mmStål-40mm-0.0004--0.00031 013 kr
NTN NU310EG1C3 Cylindrisk rullager 50 mm | AB4MAF 1YUB1 NU310EG1C327mm50mmBronze24,730 lb110mm-0.000625,400 lb-0.00054 684 kr
NTN NU318G1C3 Cylindrisk rullager 90 mm | AB4MAG 1YUB2 NU318G1C343mm90mmBronze54,000 lb190mm-0.001259,500 lb-0.000817 538 kr
NTN NU315ET2XC3 Cylindrisk rullager 75 mm | AB4MAH 1YUB4 NU315ET2XC337mm75mmNylon43,000 lb160mm-0.00146,000 lb-0.00067 991 kr
NTN NU308G1C3 Cylindrisk rullager 40 mm | AB4MAJ 1YUB5 NU308G1C323mm40mmBronze17,700 lb90mm-0.000617,400 lb-0.00054 155 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN NU219G1C3 Cylindriskt rullagerhål 95 Mm
8 965 kr /enhet