Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN SUCF205-16CCFG1 Flänslager, 4-bult, med kullagerinsats, 1 tums håldia. | CD3QAV 406U59

NTN SUCF205-16CCFG1 Flänslager, 4-bult, med kullagerinsats, 1 tums diameter.

Finns i lager
Artikel: CD3QAV Modell: SUCF205-16CCFG1Korsreferens: 406U59
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
6 276 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel4-bult flänslager
Boltstorlek3 / 8 "
Bore Dia.1"
Dynamisk lastkapacitet2470 lb.
FinishOavslutat
Husets materialRostfritt stål
Sätt i material440C rostfritt stål
Infoga typBoll
LåsningstypStäll in skruven
SmörjningFDA / USDA-H1 fast fett
Monteringshålcentrum till centrum3-57 / 64 "
Totala höjden3.75 "
Total längd3.75 "
Total bredd1 9 / 16 "
Statisk lastkapacitet1800 lb
Temp. Räckvidd14 grader till 212 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.837

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHålstorlekBoltstorlekSmörjningMonteringshålcentrumMonteringshålcentrum till centrumTotala höjdenTotal längdPris
NTN UCFU-3 / 4MFG1 flänsmonterat lager 3/4 tum 2890 lb. | AG4ZNF 35JF40 UCFU-3 / 4MFG1Flänslager27 / 64 "3 / 8 "-2.5 "-1 15 / 32 "3.375 "1 996 kr
NTN UCFU-1MFG1 flänsmonterat lager 1 tum 3150 lb. AG4ZNG 35JF41 UCFU-1MFG1Flänslager29 / 64 "7 / 16 "-2.75 "-1 17 / 32 "3 25 / 32 "2 317 kr
NTN UCFU-1.3 / 16MFG1 flänsmonterat lager 1-3 / 16 i 4400 lb. | AG4ZNH 35JF42 UCFU-1.3 / 16MFG1Flänslager29 / 64 "7 / 16 "-3.25 "-1 21 / 32 "4 9 / 32 "2 805 kr
NTN UCFU-1.1 / 4MFG1 flänsmonterat lager 4-21 / 32 in W | AG4ZNJ 35JF43 UCFU-1.1 / 4MFG1Flänslager33 / 64 "7 / 16 "-3.625 "-1 53 / 64 "4 21 / 32 "3 111 kr
NTN UCFU-1.1 / 2MFG1 Flänslager 4-bultkula 1-1 / 2 Hål | AH4RDC 35JF45 UCFU-1.1 / 2MFG14-bult flänslager-7 / 16 "Shell Alvania # 3 eller NLGI # 3 motsvarande-4"2 9 / 64 "5 3 / 32 "3 530 kr
NTN UCFU-1.15 / 16MFG1 Flänslager 4-bultkula 1-15 / 16 Borrning | AH4RDD 35JF47 UCFU-1.15 / 16MFG14-bult flänslager-5 / 8 "Shell Alvania # 3 eller NLGI # 3 motsvarande-4.375 "2 25 / 64 "6 13 / 32 "4 743 kr
NTN UCFU-2.3 / 16MFG1 Flänslager 4-bultkula 2-3 / 16 Borrning | AH4RDE 35JF49 UCFU-2.3 / 16MFG14-bult flänslager-5 / 8 "Shell Alvania # 3 eller NLGI # 3 motsvarande-5.125 "2 17 / 32 "6 13 / 32 "6 437 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN SUCF205-16CCFG1 Flänslager, 4-bult, med kullagerinsats, 1 tums diameter.
6 276 kr /enhet