Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN UCFU-1.1 / 2MFG1 Flänslager 4-bultkula 1-1 / 2 Hål | AH4RDC 35JF45

NTN UCFU-1.1/2MFG1 Flänslager 4-bultar kula 1-1/2 hål

Finns i lager
Artikel: AH4RDC Modell: UCFU-1.1/2MFG1Korsreferens: 35JF45
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
3 530 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel4-bult flänslager
Boltstorlek7 / 16 "
Bore Dia.1.5 "
Dynamisk lastkapacitet6550 lb
FinishSvartoxid
Husets materialGjutjärn
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypStäll in skruven
SmörjningShell Alvania # 3 eller NLGI # 3 motsvarande
Monteringshålcentrum till centrum4"
Totala höjden2 9 / 64 "
Total längd5 3 / 32 "
Total bredd5 3 / 32 "
Statisk lastkapacitet4000 lb.
Temp. Räckvidd-10 grader till 95 grader C.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)14.22
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHålstorlekBoltstorlekSmörjningMonteringshålcentrumMonteringshålcentrum till centrumTotala höjdenTotal längdPris
NTN UCFU-3 / 4MFG1 flänsmonterat lager 3/4 tum 2890 lb. | AG4ZNF 35JF40 UCFU-3 / 4MFG1Flänslager27 / 64 "3 / 8 "-2.5 "-1 15 / 32 "3.375 "1 996 kr
NTN UCFU-1MFG1 flänsmonterat lager 1 tum 3150 lb. AG4ZNG 35JF41 UCFU-1MFG1Flänslager29 / 64 "7 / 16 "-2.75 "-1 17 / 32 "3 25 / 32 "2 317 kr
NTN UCFU-1.3 / 16MFG1 flänsmonterat lager 1-3 / 16 i 4400 lb. | AG4ZNH 35JF42 UCFU-1.3 / 16MFG1Flänslager29 / 64 "7 / 16 "-3.25 "-1 21 / 32 "4 9 / 32 "2 805 kr
NTN UCFU-1.1 / 4MFG1 flänsmonterat lager 4-21 / 32 in W | AG4ZNJ 35JF43 UCFU-1.1 / 4MFG1Flänslager33 / 64 "7 / 16 "-3.625 "-1 53 / 64 "4 21 / 32 "3 111 kr
NTN UCFU-1.15 / 16MFG1 Flänslager 4-bultkula 1-15 / 16 Borrning | AH4RDD 35JF47 UCFU-1.15 / 16MFG14-bult flänslager-5 / 8 "Shell Alvania # 3 eller NLGI # 3 motsvarande-4.375 "2 25 / 64 "6 13 / 32 "4 743 kr
NTN UCFU-2.3 / 16MFG1 Flänslager 4-bultkula 2-3 / 16 Borrning | AH4RDE 35JF49 UCFU-2.3 / 16MFG14-bult flänslager-5 / 8 "Shell Alvania # 3 eller NLGI # 3 motsvarande-5.125 "2 17 / 32 "6 13 / 32 "6 437 kr
NTN MUCFPL204-12CCFG1 4-bults flänslager med kullagerinsats och 3/4 tums diameter. | CD2HXR 406U40 MUCFPL204-12CCFG14-bult flänslager-3 / 8 "FDA / USDA-H1 fast fett-2.5 "3.375 "3.375 "3 601 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN UCFU-1.1/2MFG1 Flänslager 4-bultar kula 1-1/2 hål
3 530 kr /enhet