Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN SUCFL208-24CCFG1 Flänslager, 2-bult, med kullagerinsats, 1-1/2 tums diameter. | CD3URD 406U57

NTN SUCFL208-24CCFG1 Flänslager, 2-bult, med kullagerinsats, 1-1/2 tums diameter.

Finns i lager
Artikel: CD3URD Modell: SUCFL208-24CCFG1Korsreferens: 406U57
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
10 155 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel2-bult flänslager
Boltstorlek1 / 2 "
Bore Dia.1.5 "
Dynamisk lastkapacitet5130 lb.
FinishOavslutat
Husets materialRostfritt stål
Sätt i material440C rostfritt stål
Infoga typBoll
LåsningstypStäll in skruven
SmörjningFDA / USDA-H1 fast fett
Monteringshålcentrum till centrum5-11 / 16 "
Totala höjden6.75 "
Total längd3 15 / 16 "
Total bredd2.125 "
Statisk lastkapacitet4090 lb.
Temp. Räckvidd14 grader till 212 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5165

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHålstorlekBoltstorlekMonteringshålcentrumMonteringshålcentrum till centrumTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
NTN UCFLU-3 / 4MFG1 flänslager 2-13 / 32 in W | AG4ZMV 35JF29 UCFLU-3 / 4MFG1Flänslager27 / 64 "3 / 8 "3"-1 15 / 32 "4.437 "2 13 / 32 "1 937 kr
NTN UCFLU-1MFG1 flänslager 1 tum 2-3 / 4 in W | AG4ZMW 35JF30 UCFLU-1MFG1Flänslager15 / 32 "7 / 16 "3-57 / 64 "-1 17 / 32 "4 29 / 32 "2.75 "2 235 kr
NTN UCFLU-1.3/16MFG1 Flänsmonterat lager 3-9/32 i W | AG4ZMX 35JF31 UCFLU-1.3 / 16MFG1Flänslager29 / 64 "7 / 16 "4.593-1 21 / 32 "5.5933 9 / 32 "2 830 kr
NTN UCFLU-1.1 / 4MFG1 flänsmonterat lager 3-25 / 32 in W | AG4ZMY 35JF32 UCFLU-1.1 / 4MFG1Flänslager33 / 64 "7 / 16 "5.125 "-1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "3 233 kr
NTN UCFLU-1.7 / 16MFG1 Flänsmonterat lager Dyn Load 3440 lb. | AG4ZMZ 35JF33 UCFLU-1.7 / 16MFG1Flänslager33 / 64 "7 / 16 "5.125 "-1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "3 111 kr
NTN UCFLU-1.1 / 2MFG1 flänsmonterat lager 4-1 / 8 i W | AG4ZNA 35JF34 UCFLU-1.1 / 2MFG1Flänslager33 / 64 "7 / 16 "5-21 / 32 "-2 9 / 64 "6 25 / 32 "4.125 "3 530 kr
NTN UCFLU-1.3 / 4MFG1 flänsmonterat lager 4-3 / 8 i W | AG4ZNB 35JF35 UCFLU-1.3 / 4MFG1Flänslager33 / 64 "7 / 16 "5-27 / 32 "-2 9 / 64 "7 3 / 32 "4.375 "3 843 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN SUCFL208-24CCFG1 Flänslager, 2-bult, med kullagerinsats, 1-1/2 tums diameter.
10 155 kr /enhet