KERN AND SOHN Precisionsvågar i EG-AM-serien


Filter
Typ av bildskärm: Display , Inspänning: 220 till 240V AC , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 30 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Rektangulär vägningsyta Storlek: 180 x 160 mm , Inställningstid: 3 sek. , Enheter: ct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol , Material för vågplatta: Rostfritt stål , Vägningsytans djup: 160 mm , Diameter för vägningsyta: 118 mm , Vägningsytas bredd: 180 mm
StilModellMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)KalibreringsklassKalibreringsvärdeMinsta delvikt för styckräkning (normal)Husets dimensionBostadshöjdHusets längdlinjäritetPris (ex moms)
A
EG 220-3NM
1mgII0.01g10mg182 x 235 x 65 mm65mm235 mm+/- 0.002g15 708 SEK
B
EG 620-3NM
1mgI0.01g10mg240 x 185 x 75 mm75 mm185 mm+/- 0.004g19 265 SEK
C
EG 420-3NM
1mgII0.01g10mg182 x 235 x 75 mm75 mm235 mm+/- 0.003g17 190 SEK
D
EG 2200-2NM
10mgII0.1g100mg265 x 192 x 87 mm87 mm192 mm+/- 0.01g16 449 SEK
E
EG 4200-2NM
10mgII0.1g100mg260 x 190 x 70 mm70mm190 mm+/- 0.02g18 079 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?