Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN SUCP206-20N Mounted Ball Bearing 1-1/4 Inch Bore | AA2GQT 10H903

NTN SUCP206-20N monterat kullager 1-1/4 tums hål

Finns i lager
Artikel: AA2GQT Modell: SUCP206-20NKorsreferens: 10H903
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
4 895 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonterat kullager
LagermaterialStål
Bearing TypeBoll
Hålstorlek17mm
Boltstorlek39 "
Bore Dia.1.25 "
FärgSilver
Dynamisk lastkapacitet3,400 lb.
Finishkrom
Husets materialRostfritt stål
InsertKullagret
Sätt i material44.5 "
Infoga typBoll
LåsningstypStäll in skruven
Monteringshålcentrum121mm
Monteringsyta till axelcentrum42.9mm
Antal bultar2
Totala höjden83mm
Total längd165mm
Total bredd48mm
Statisk lastkapacitet2,580 lb.
Temp. Räckvidd-4 grader till 248 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4625
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8483204040
URSPRUNGSLANDFR

Produktvarianter

ProduktModellDimension EHålstorlekBoltstorlekDimension GDimension HMått JDynamisk lastkapacitetFinishPris
NTN SUCFL206-20N monterat kullager 1-1 / 4 tum hål | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 lb.krom4 624 kr
NTN SUCFL207-22 monterat kullager 1-3 / 8 tums hål | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 lb.krom5 703 kr
NTN SUCFL207-22N monterat kullager 1-3 / 8 tums hål | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.krom6 684 kr
NTN SUCFL207-23N monterat kullager 1-7 / 16 tums hål | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.krom6 581 kr
NTN SUCF205-16N monterat kullager 1 tum hål | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 lb.krom3 067 kr
NTN SUCF206-20N monterat kullager 1-1 / 4 tum hål | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 lb.krom4 862 kr
NTN SUCF207-22 monterat kullager 1-3 / 8 tums hål | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 lb.krom6 404 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN SUCP206-20N monterat kullager 1-1/4 tums hål
4 895 kr /enhet