Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN UCF204-012D1 Mounted Ball Bearing 3/4 Inch Bore | AE6FBN 5RGV9

NTN UCF204-012D1 Monterat kullager 3/4 tums hål

Finns i lager
Artikel: AE6FBN Modell: UCF204-012D1Korsreferens: 5RGV9
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
1 066 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonterat kullager
LagermaterialStål
Bearing TypeBoll
Hålstorlek3 / 8 "
Boltstorlek3 / 8 "
Bore Dia.3 / 4 "
FärgGrön
Dynamisk lastkapacitet2,890 lb.
FinishHållbar färg
Husets materialGjutjärn
InsertKullagret
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypStäll in skruven
Monteringshålcentrum2-33 / 64 "
Antal bultar4
Totala höjden1 5 / 16 "
Total längd3.375 "
Total bredd3.38 "
Statisk lastkapacitet1,500 lb.
Temp. Räckvidd-20 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5985
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8483204040
URSPRUNGSLANDJP

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN UCF204-012D1 Monterat kullager 3/4 tums hål
1 066 kr /enhet