Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN UCFL206-103D1 monterat kullager 1-3 / 16 tums hål | AE7PNF 5ZUD6

NTN UCFL206-103D1 monterat kullager 1-3/16 tums hål

Finns i lager
Artikel: AE7PNF Modell: UCFL206-103D1Korsreferens: 5ZUD6

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 272 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonterat kullager
LagermaterialStål
Bearing TypeBoll
Hålstorlek3 / 8 "
Boltstorlek3 / 8 "
Bore Dia.1.187 "
FärgGrön
Dimension A5 / 64 "
Dimension B3-11 / 32 "
Dimension C5 / 8 "
Dimension D4-39 / 64 "
Dimension H5-13 / 16 "
Mått J5 / 64 "
Dimension L1 / 2 "
Dimension N1-15 / 16 "
Dynamisk lastkapacitet4,400 lb.
FinishHållbar färg
Husets materialGjutjärn
InsertKullagret
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypStäll in skruven
Monteringshålcentrum4-39 / 64 "
Antal bultar2
Totala höjden1 37 / 64 "
Total längd5 13 / 16 "
Total bredd3.156 "
Statisk lastkapacitet2,540 lb.
Temp. Räckvidd-20 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8483204040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellDimension HHålstorlekBoltstorlekMått JDynamisk lastkapacitetMonteringshålcentrumTotala höjdenTotal längdPris
NTN UCFL201-008D1 monterat kullager 1/2 tum hål | AE7PMY 5ZUC9 UCFL201-008D1-5 / 16 "3 / 8 "-2,890 lb.3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "1 045 kr
NTN UCFL202-010D1 monterat kullager 5/8 tums hål | AE7PMZ 5ZUD0 UCFL202-010D14.437 "5 / 16 "3 / 8 "3-35 / 64 "2,890 lb.3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "923SEK
NTN UCFL204-012D1 monterat kullager 3/4 tums hål | AE7PNA 5ZUD1 UCFL204-012D13.437 "5 / 16 "3 / 8 "1-5 / 16 "2,890 lb.3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "1 088 kr
NTN UCFL205-014D1 monterat kullager 7/8 tums hål | AE7PNB 5ZUD2 UCFL205-014D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "3-57 / 64 "3,150 lb.3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "1 254 kr
NTN UCFL205-015D1 monterat kullager 15/16 tums hål | AE7PNC 5ZUD3 UCFL205-015D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "3-57 / 64 "3,150 lb.3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "1 117 kr
NTN UCFL205-100D1 monterat kullager 1 tum hål | AE7PND 5ZUD4 UCFL205-100D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "1-13 / 32 "3,150 lb.3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "1 127 kr
NTN UCFL206-102D1 monterat kullager 1-1 / 8 tums hål | AE7PNE 5ZUD5 UCFL206-102D15-13 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "4-39 / 64 "4,400 lb.4-39 / 64 "1 37 / 64 "5 13 / 16 "1 478 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN UCFL206-103D1 monterat kullager 1-3/16 tums hål
1 272 kr /enhet