Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN UCPX05-100D1 monterat kullager 1 tums hål | AE7PPZ 5ZUH6

NTN UCPX05-100D1 monterat kullager 1 tums hål

Finns i lager
Artikel: AE7PPZ Modell: UCPX05-100D1Korsreferens: 5ZUH6
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
1 587 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonterat kullager
LagermaterialStål
Bearing TypeBoll
Hålstorlek1 / 2 "
Boltstorlek1 / 2 "
Bore Dia.1"
FärgGrön
Dynamisk lastkapacitet4,390 lb.
FinishHållbar färg
Husets materialGjutjärn
InsertKullagret
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypStäll in skruven
Monteringshålcentrum4-11 / 16 "
Monteringsyta till axelcentrum1.75 "
Antal bultar2
Totala höjden3 11 / 32 "
Total längd6.25 "
Total bredd2"
Statisk lastkapacitet2,540 lb.
Temp. Räckvidd-20 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.42
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8483204040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsyta till axelcentrumHålstorlekBoltstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddStatisk lastkapacitetBore Dia.Pris
NTN UCPX-1M monterat kullager 1 tum hål | AE6HLQ 5RYX4 UCPX-1M1-11 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "3 9 / 32 "6.5 "1.875 "2,540 lb.1"1 399 kr
NTN UCPX-1.1 / 2M monterat kullager 1-1 / 2-tums hål | AE6HLR 5RYX5 UCPX-1.1 / 2M2.125 "1 / 2 "1 / 2 "4.187 "7 15 / 32 "2.125 "4,600 lb.1.5 "1 983 kr
NTN UCPX-1.1/4M monterat kullager 1-1/4 tums hål | AE6HLT 5RYX6 UCPX-1.1 / 4M2.125 "1 / 2 "1 / 2 "4.125 "7 11 / 16 "1.875 "3,450 lb.1.25 "1 529 kr
NTN UCPX-1.11 / 16M monterat kullager 1-11 / 16 tums hål | AE6HLU 5RYX7 UCPX-1.11 / 16M2.25 "5 / 8 "5 / 8 "4.5 "8.125 "2.375 "5,200 lb.1-11 / 16 "2 157 kr
NTN UCPX-1.15 / 16M monterat kullager 1-15 / 16 tums hål | AE6HLV 5RYX8 UCPX-1.15 / 16M2.5 "5 / 8 "5 / 8 "4 31 / 32 "8.625 "2.375 "6,550 lb.1-15 / 16 "2 895 kr
NTN UCPX-1.3 / 16M monterat kullager 1-3 / 16 tums hål | AE6HLW 5RYX9 UCPX-1.3 / 16M1.875 "1 / 2 "1 / 2 "3 21 / 32 "6 9 / 16 "1.875 "3,450 lb.1.187 "1 490 kr
NTN UCPX-1.3 / 4M monterat kullager 1-3 / 4-tums hål | AE6HLX 5RYY0 UCPX-1.3 / 4M2.25 "5 / 8 "5 / 8 "4.5 "8.125 "2.375 "5,200 lb.1.75 "2 215 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN UCPX05-100D1 monterat kullager 1 tums hål
1 587 kr /enhet