Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN UELPL-7/8M monterat kullager 7/8 tums hål | AE6HQW 5RZL5

NTN UELPL-7/8M monterat kullager 7/8 tums hål

Finns i lager
Artikel: AE6HQW Modell: UELPL-7/8MKorsreferens: 5RZL5

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 325 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonterat kullager
LagermaterialStål
Bearing TypeBoll
Hålstorlek3 / 8 "
Boltstorlek3 / 8 "
Bore Dia.7 / 8 "
FärgSvart
Dynamisk lastkapacitet3,150 lb.
FinishSlitstark färg / svartoxid
Husets materialGjutjärn
InsertKullagret
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypExcentrisk
Monteringshålcentrum4.125 "
Monteringsyta till axelcentrum1-5 / 16 "
Antal bultar2
Totala höjden2 11 / 16 "
Total längd5.5 "
Total bredd1.5 "
Statisk lastkapacitet1,770 lb.
Temp. Räckvidd-20 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0305
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8483204040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellDimension EHålstorlekBoltstorlekDimension GDimension HMått JDynamisk lastkapacitetFinishPris
NTN SUCFL206-20N monterat kullager 1-1 / 4 tum hål | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 lb.krom4 713 kr
NTN SUCFL207-22 monterat kullager 1-3 / 8 tums hål | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 lb.krom6 662 kr
NTN SUCFL207-22N monterat kullager 1-3 / 8 tums hål | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.krom6 776 kr
NTN SUCFL207-23N monterat kullager 1-7 / 16 tums hål | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.krom6 954 kr
NTN SUCF205-16N monterat kullager 1 tum hål | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 lb.krom3 126 kr
NTN SUCF206-20N monterat kullager 1-1 / 4 tum hål | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 lb.krom5 138 kr
NTN SUCF207-22 monterat kullager 1-3 / 8 tums hål | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 lb.krom7 340 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN UELPL-7/8M monterat kullager 7/8 tums hål
1 325 kr /enhet