RULAND MANUFACTURING F -serie sex och fyra strålkopplingar, setskruv, metrisk


Filter
Finish: Bright , Max. Vinkelförskjutning: 3 grader , Max. RPM: 6000 , Skruvtyp: Ställ in skruven , Ställskruvens plats: 2 (120 grader) , Stil: Skruv med 6 strålar
StilModellMax. Temp. Räckvidd (F)Bore Dia.Röjning Dia.Min. BorraUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekStorlekPris (ex moms)
A
FSMR16-6-5-A
225 grader6 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16810 SEK
A
FSMR25-10-9-A
225 grader10 9 mm x mm28.37mm9mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25933 SEK
B
FSMR32-15-10-A
225 grader15 10 mm x mm28.37mm10mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 329 SEK
B
FSMR38-16-12-A
225 grader16 12 mm x mm41.71mm12 mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 696 SEK
A
FSMR32-11-10-A
225 grader11 10 mm x mm41.71mm10mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 329 SEK
A
FSMR25-8-8-A
225 grader8 8 mm x mm41.71mm8 mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR251 062 SEK
A
FSMR32-11-11-A
225 grader11 11 mm x mm41.71mm11 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 329 SEK
B
FSMR32-15-9-A
225 grader15 9 mm x mm28.37mm9mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 329 SEK
A
FSMR25-9-6-A
225 grader9 6 mm x mm41.71mm6 mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25933 SEK
A
FSMR25-8-7-A
225 grader8 7 mm x mm41.71mm7mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25933 SEK
A
FSMR25-11-6-A
225 grader11 6 mm x mm28.37mm6 mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25933 SEK
A
FSMR25-12-6-A
225 grader12 6 mm x mm37.06mm6 mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25933 SEK
A
FSMR19-5-5-A
225 grader5 5 mm x mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM4 mmFSMR19766 SEK
A
FSMR25-11-7-A
225 grader11 7 mm x mm37.06mm7mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25933 SEK
A
FSMR25-10-10-A
225 grader10 10 mm x mm28.37mm10mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25933 SEK
B
FSMR32-15-8-A
225 grader15 8 mm x mm28.37mm8 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 466 SEK
A
FSMR19-8-5-A
225 grader8 5 mm x mm28.37mm5 mm19.1mm31.8mmM4 mmFSMR19766 SEK
A
FSMR19-6-6-A
225 grader6 6 mm x mm22.33mm6 mm19.1mm31.8mmM4 mmFSMR19766 SEK
B
FSMR38-16-15-A
225 grader16 15 mm x mm41.71mm15mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 696 SEK
B
FSMR38-14-10-A
225 grader14 10 mm x mm37.06mm10mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 696 SEK
B
FSMR38-19-15-A
225 grader19 15 mm x mm41.71mm15mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 778 SEK
B
FSMR38-14-11-A
225 grader14 11 mm x mm37.06mm11 mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 808 SEK
B
FSMR38-19-10-A
225 grader19 10 mm x mm41.71mm10mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 778 SEK
B
FSMR32-9-9-A
225 grader9 9 mm x mm37.06mm9mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 329 SEK
B
FSMR38-16-11-A
225 grader16 11 mm x mm41.71mm11 mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 778 SEK
B
FSMR38-15-11-A
225 grader15 11 mm x mm37.06mm11 mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 778 SEK
B
FSMR32-14-8-A
225 grader14 8 mm x mm28.37mm8 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 329 SEK
B
FSMR32-14-11-A
225 grader14 11 mm x mm28.37mm11 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 329 SEK
B
FSMR38-15-12-A
225 grader15 12 mm x mm37.06mm12 mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 696 SEK
A
FSMR32-11-8-A
225 grader11 8 mm x mm41.71mm8 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 329 SEK
B
FSMR38-10-10-A
225 grader10 10 mm x mm37.06mm10mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 696 SEK
A
FSMR25-9-7-A
225 grader9 7 mm x mm41.71mm7mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25933 SEK
B
FSMR32-15-11-A
225 grader15 11 mm x mm28.37mm11 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 329 SEK
B
FSMR38-16-16-A
225 grader16 16 mm x mm41.71mm16 mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 696 SEK
B
FSMR38-12-12-A
225 grader12 12 mm x mm37.06mm12 mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 575 SEK
B
FSMR32-8-8-A
225 grader8 8 mm x mm28.37mm8 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 329 SEK
B
FSMR32-14-9-A
225 grader14 9 mm x mm28.37mm9mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 329 SEK
B
FSMR32-15-12-A
225 grader15 12 mm x mm28.37mm12 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 329 SEK
B
FSMR32-14-10-A
225 grader14 10 mm x mm22.33mm10mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 329 SEK
B
FSMR32-14-14-A
225 grader14 14 mm x mm28.37mm14mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 329 SEK
B
FSMR32-12-10-A
225 grader12 10 mm x mm20.22mm10mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 329 SEK
B
FSMR32-12-8-A
225 grader12 8 mm x mm22.33mm8 mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 329 SEK
A
FSMR32-10-10-A
225 grader10 10 mm x mm41.71mm10mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 329 SEK
A
FSMR25-12-9-A
225 grader12 9 mm x mm37.06mm9mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25933 SEK
A
FSMR25-12-7-A
225 grader12 7 mm x mm37.06mm7mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25933 SEK
A
FSMR25-12-12-A
225 grader12 12 mm x mm37.06mm12 mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25933 SEK
B
FSMR38-19-11-A
225 grader19 11 mm x mm41.71mm11 mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 778 SEK
A
FSMR25-7-7-A
225 grader7 7 mm x mm37.06mm7mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25933 SEK
A
FSMR25-11-8-A
225 grader11 8 mm x mm37.06mm8 mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25933 SEK
A
FSMR19-7-6-A
225 grader7 6 mm x mm28.37mm6 mm19.1mm31.8mmM4 mmFSMR19825 SEK
B
FSMR38-19-14-A
225 grader19 14 mm x mm41.71mm14mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 778 SEK
B
FSMR38-15-15-A
225 grader15 15 mm x mm37.06mm15mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 696 SEK
B
FSMR38-19-16-A
225 grader19 16 mm x mm41.71mm16 mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 778 SEK
B
FSMR38-19-12-A
225 grader19 12 mm x mm41.71mm12 mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 778 SEK
B
FSMR38-15-14-A
225 grader15 14 mm x mm37.06mm14mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 778 SEK
B
FSMR38-14-12-A
225 grader14 12 mm x mm37.06mm12 mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 696 SEK
B
FSMR38-16-10-A
225 grader16 10 mm x mm37.06mm10mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 696 SEK
B
FSMR38-15-10-A
225 grader15 10 mm x mm37.06mm10mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 696 SEK
B
FSMR32-15-15-A
225 grader15 15 mm x mm28.37mm15mm31.8mm44.5mmM6 mmFSMR321 329 SEK
B
FSMR38-19-19-A
225 grader19 19 mm x mm41.71mm19 mm38.1mm57.2mmM6 mmFSMR381 778 SEK
A
FSMR25-9-9-A
225 grader9 9 mm x mm41.71mm9mm25.4mm38.1mmM5 mmFSMR25933 SEK

F -serie sex och fyra strålkopplingar, setskruv, metrisk

Ruland Manufacturing erbjuder sex- och fyrabalkskopplingar i F-serien för lätta kraftöverföringstillämpningar. Dessa flexibla kopplingar har en stor kropp och starka balkar för att ge hög vridmomentkapacitet och låg vindkraft. De är gjorda av 7075 aluminium för låg vikt och låg tröghet, och 303 rostfritt stål för ökat vridmoment. Dessa enheter har noll glapp och en balanserad design för minskade vibrationer vid hastigheter upp till 6000 rpm. De levereras med insexskruvar med Nypatch-beläggning för att minska vibrationer och skavning av skruvgängor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?