Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN ZUCFPL207-23 Mounted Ball Bearing 1-7/16 In Bore | AG6TJL 46N890

NTN ZUCFPL207-23 Monterat kullager 1-7/16 i hål

Finns i lager
Artikel: AG6TJL Modell: ZUCFPL207-23Korsreferens: 46N890

Få det Maj 22, Onsdag
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
4 097 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonterat kullager
LagermaterialStål
Bearing TypeBoll
Hålstorlek13mm
BoltstorlekM12
Bore Dia.1.437 "
Dynamisk lastkapacitet4,950 lb.
FinishZink-pläterad
Husets materialPBT
InsertKullagret
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypStäll in skruven
Monteringshålcentrum92mm
Antal bultar4
Totala höjden42.9mm
Total längd118mm
Total bredd118mm
Statisk lastkapacitet2,770 lb.
Temp. Räckvidd-2 grader till 248 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.729
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8483204040

Produktvarianter

ProduktModellDimension EHålstorlekBoltstorlekDimension GDimension HMått JDynamisk lastkapacitetFinishPris
NTN SUCFL206-20N monterat kullager 1-1 / 4 tum hål | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 lb.krom4 713 kr
NTN SUCFL207-22 monterat kullager 1-3 / 8 tums hål | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 lb.krom6 662 kr
NTN SUCFL207-22N monterat kullager 1-3 / 8 tums hål | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.krom6 776 kr
NTN SUCFL207-23N monterat kullager 1-7 / 16 tums hål | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.krom6 954 kr
NTN SUCF205-16N monterat kullager 1 tum hål | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 lb.krom3 126 kr
NTN SUCF206-20N monterat kullager 1-1 / 4 tum hål | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 lb.krom5 138 kr
NTN SUCF207-22 monterat kullager 1-3 / 8 tums hål | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 lb.krom7 340 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN ZUCFPL207-23 Monterat kullager 1-7/16 i hål
4 097 kr /enhet