Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUCOR N01200.025.0125 Hex Cap Screw, Grade 5, 1/4-20 Thread Size, 1-1/4 Inch Size, 100Pk | AE9EVV 6JCG5

NUCOR N01200.025.0125 Insexskruv, grad 5, 1/4-20 gängstorlek, 1-1/4 tumsstorlek, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE9EVV Modell: N01200.025.0125Korsreferens: 6JCG5

Få det Maj 7, Tisdag
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
302SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd5 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd7 / 16 "
Längd under huvudet1.25 "
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd3 / 4 "
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HårdhetC25 till C34
System för mätningInch
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek1 / 4-20
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9324
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHuvudhöjdHuvudets breddLängdLängd under huvudetgäng~~POS=TRUNCTråd storlekTrådstilPris
NUCOR 902010-PK Insexskruv, Grade 5, 1/4-20 Gängstorlek, 1-1/4 Inch Storlek, 100Pk | AE9BQF 6HGA6 902010-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.25 "1.25 "3 / 4 "1 / 4-20Delvis gängad443SEK
NUCOR 902012-PK Insexskruv, Grade 5, 1/4-20 Gängstorlek, 1-1/2 Inch Storlek, 100Pk | AE9BQG 6HGA7 902012-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.5 "1.5 "3 / 4 "1 / 4-20Delvis gängad476SEK
NUCOR 902015-PK Insexskruv, klass 5, 1/4-20 gängstorlek, 2 tums storlek, 100pk | AE9BQJ 6HGA9 902015-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2"2"3 / 4 "1 / 4-20Delvis gängad584SEK
NUCOR 902017-PK Insexskruv, Grade 5, 1/4-20 Gängstorlek, 2-1/2 Inch Storlek, 100Pk | AE9BQK 6HGC0 902017-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2.5 "2.5 "3 / 4 "1 / 4-20Delvis gängad858SEK
NUCOR 902019-PK Insexskruv, klass 5, 1/4-20 gängstorlek, 3 tums storlek, 100pk | AE9BQL 6HGC1 902019-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "3"3"3 / 4 "1 / 4-20Delvis gängad1 470 kr
NUCOR 902096-PK Insexskruv, klass 5, 3/8-16 gängstorlek, 2-1/4 tumsstorlek, 50pk | AE9EVB 6JCC3 902096-PK3 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "2.25 "2.25 "1"3 / 8-16Delvis gängad800SEK
NUCOR 902243-PK Insexskruv, grad 5, 5/8-11 gängstorlek, 2-1/4 tumsstorlek, 25pk | AE9EVL 6JCF0 902243-PK5 / 8 "25 / 64 "15 / 16 "2.25 "2.25 "1.5 "5 / 8-11Delvis gängad891SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUCOR N01200.025.0125 Insexskruv, grad 5, 1/4-20 gängstorlek, 1-1/4 tumsstorlek, 100pk
302SEK /packa