Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUCOR N04100.025.0125 Hex Cap Screw, Grade 8, 1/4-20 Thread Size, 1-1/4 Inch Size, 100Pk | AE9MTR 6KWZ5

NUCOR N04100.025.0125 Insexskruv, grad 8, 1/4-20 gängstorlek, 1-1/4 tumsstorlek, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE9MTR Modell: N04100.025.0125Korsreferens: 6KWZ5
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
363SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd3 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd7 / 16 "
Längd under huvudet1.25 "
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet180,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek1 / 4-20
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9324
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUCOR N04100.025.0125 Insexskruv, grad 8, 1/4-20 gängstorlek, 1-1/4 tumsstorlek, 100pk
363SEK /packa