Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUCOR N04100.031.0700 Insexskruv, Grade 8, 5/16-18 Gängstorlek, 7 tums längd, 10Pk | AB3DQP 1RLZ9

NUCOR N04100.031.0700 Insexskruv, klass 8, 5/16-18 gängstorlek, 7 tums längd, 10pk

Finns i lager
Artikel: AB3DQP Modell: N04100.031.0700Korsreferens: 1RLZ9
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
425SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Diameter5 / 16 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd13 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd under huvudet7"
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd7 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
PatronerTillverkare Nr 00080-2562-450
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.125 "
Tråd storlek5 / 16-18
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7024
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUCOR N04100.031.0700 Insexskruv, klass 8, 5/16-18 gängstorlek, 7 tums längd, 10pk
425SEK /packa