Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUCOR N04100.037.0100 Hex Cap Screw, Grade 8, 3/8-16 Thread Size, 1 Inch Length, 50Pk | AB3DRT 1RMB4

NUCOR N04100.037.0100 Insexskruv, klass 8, 3/8-16 gängstorlek, 1 tums längd, 50pk

Finns i lager
Artikel: AB3DRT Modell: N04100.037.0100Korsreferens: 1RMB4
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
364SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Diameter3 / 8 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd9 / 16 "
Längd under huvudet1"
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd1"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek3 / 8-16
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.97
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUCOR N04100.037.0100 Insexskruv, klass 8, 3/8-16 gängstorlek, 1 tums längd, 50pk
364SEK /packa