Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUCOR N04100.043.0275 Hex Cap Screw, Grade 8, 7/16-14 Thread Size, 2-3/4 Inch Length, 10Pk | AE9AVL 6HAA0

NUCOR N04100.043.0275 Insexskruv, klass 8, 7/16-14 gängstorlek, 2-3/4 tum längd, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE9AVL Modell: N04100.043.0275Korsreferens: 6HAA0
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
167SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek7/16 "-14
Diameter7 / 16 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd21 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd5 / 8 "
Längd under huvudet2.75 "
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd1-1 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet180,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.125 "
Tråd storlek7 / 16-14
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5904
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUCOR N04100.043.0275 Insexskruv, klass 8, 7/16-14 gängstorlek, 2-3/4 tum längd, 10pk
167SEK /packa