PETERSEN PRODUCTS 143-7-serie rörplugg


Filter
Max. Huvud: 11 ft , Total längd: 9.7 " , Tätningsmaterial: Neopren
StilModellMax. DiameterMax. TryckMax. Temp.Pris (ex moms)
A
143-7060-8
6.3 "5 psi250 grader F3 590 SEK
B
143-7060
6.3 "5 psi250 grader F2 985 SEK
B
143-7080
8.3 "5 psi250 grader F3 714 SEK
A
143-7080-8
8.3 "10 psi250 grader F4 460 SEK
A
143-7100-8
10.3 "5 psi250 grader F5 811 SEK
B
143-7100
10.3 "5 psi250 grader F5 367 SEK
B
143-7120
12.3 "5 psi250 grader F5 811 SEK
A
143-7120-8
12.3 "5 psi250 grader F6 575 SEK
A
143-7150-8
15.3 "5 psi250 grader F8 904 SEK
B
143-7150
15.3 "5 psi250 grader F8 015 SEK
B
143-7180
18.3 "5 psi125 grader F11 267 SEK
A
143-7180-8
18.3 "5 psi125 grader F12 121 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?