Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUCOR N04100.062.0500 Insexskruv, Grade 8, 5/8-11 Gängstorlek, 5 tums längd, 5Pk | AE9AWM 6HAE0

NUCOR N04100.062.0500 Insexskruv, klass 8, 5/8-11 gängstorlek, 5 tums längd, 5pk

Finns i lager
Artikel: AE9AWM Modell: N04100.062.0500Korsreferens: 6HAE0
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
191SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
Diameter5 / 8 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd15 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd15 / 16 "
Längd under huvudet5"
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd1-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet180,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek5 / 8-11
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0962
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUCOR N04100.062.0500 Insexskruv, klass 8, 5/8-11 gängstorlek, 5 tums längd, 5pk
191SEK /packa