Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUCOR N04160.037.0075 Insexskruv, Grade 8, 3/8-24 Gängstorlek, 3/4 tum Längd, 50Pk | AB3DVR 1RMT1

NUCOR N04160.037.0075 Insexskruv, klass 8, 3/8-24 gängstorlek, 3/4 tums längd, 50pk

Finns i lager
Artikel: AB3DVR Modell: N04160.037.0075Korsreferens: 1RMT1

Få det Maj 20, Måndag
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
260SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-24
Diameter3 / 8 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd9 / 16 "
Längd under huvudet3 / 4 "
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
PatronerTillverkare Nr 00081-2612-450
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek3 / 8-24
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8235
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUCOR N04160.037.0075 Insexskruv, klass 8, 3/8-24 gängstorlek, 3/4 tums längd, 50pk
260SEK /packa