Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUCOR N04160.037.0225 Hex Cap Screw, Grade 8, 3/8-24 Thread Size, 2-1/4 Inch Length, 25Pk | AE9APY 6GZZ2

NUCOR N04160.037.0225 Insexskruv, klass 8, 3/8-24 gängstorlek, 2-1/4 tum längd, 25pk

Finns i lager
Artikel: AE9APY Modell: N04160.037.0225Korsreferens: 6GZZ2

Få det Maj 22, Onsdag
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
425SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-24
Diameter3 / 8 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd9 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd9 / 16 "
Längd under huvudet2.25 "
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd1"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet180,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek3 / 8-24
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8978
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUCOR N04160.037.0225 Insexskruv, klass 8, 3/8-24 gängstorlek, 2-1/4 tum längd, 25pk
425SEK /packa