VESTIL DCR-110-serien manuella trumhållare/rotatorer


Filter
Kapacitet: 800 Ibs , Hjulmaterial: Poly på stål , Trumstorlek: 55 gal. , främre hjultyp: Stel , främre hjulbredd: 2" , Höjd: 42 " , Längd: 36 1 / 2 " , Lyfthöjd Max.: 11 " , Antal hjul: 3 , Kraftkälla: Manuell , Typ av bakhjul: Snurra , Bakre hjulbredd: 1" , Rotation: 360 grader , Rotationstyp: Manuell , Bredd: 34 1 / 2 "
StilModellFärgMaterialPris (ex moms)
A
DCR-110-55-SS
SilverRostfritt stål40 678 SEK
RFQ
B
DCR-110-55
GulStål9 392 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?