Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUCOR N04160.037.0550 Insexskruv, Grade 8, 3/8-24 Gängstorlek, 5-1/2 tum Längd, 10Pk | AB3DVV 1RMT4

NUCOR N04160.037.0550 Insexskruv, klass 8, 3/8-24 gängstorlek, 5-1/2 tum längd, 10pk

Finns i lager
Artikel: AB3DVV Modell: N04160.037.0550Korsreferens: 1RMT4

Få det Maj 22, Onsdag
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
314SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-24
Diameter3 / 8 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd9 / 16 "
Längd under huvudet5.5 "
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd1"
Bevisbelastning120,000 psi
PatronerTillverkare Nr 00081-2652-450
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek3 / 8-24
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8127
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUCOR N04160.037.0550 Insexskruv, klass 8, 3/8-24 gängstorlek, 5-1/2 tum längd, 10pk
314SEK /packa