KLEIN TOOLS Blockera och tackla


Filter
Finish: Gul zink , Kroköppning: 1.875 " , Lyftkapacitet: 750 lb. , Material: Galvaniserade stålskalblock , Min. Mellan krokar: 18 " , Dragkapacitet: 750 lb. , Rep Dia.: 3 / 8 "
StilModellArtikelPris (ex moms)
A
1802-30S
Blockera och tackla2 722 SEK
B
1802-30SR
Blockera och tackla2 749 SEK
C
1802-30
Blockera och tackla2 901 SEK
D
180230S
Blockera och tackla3 061 SEK
E
180230SR
Blockera och tackla3 034 SEK
F
H180230S
Blockera och tackla3 242 SEK
G
H180230SR
Blockera och tackla3 155 SEK
H
H180230SSR
Blockera och tackla3 527 SEK
I
180230SSR
Blockera och tackla3 225 SEK
G
H180230
Blockera och tackla2 872 SEK
J
1803-60
Snap Hook1 627 SEK
K
1804-60
Snap Hook1 874 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?