Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUCOR N04360.025.0175 Insexskruv, Grade 8, 1/4-28 Gängstorlek, 1-3/4 Inch Storlek, 100Pk | AB3RAC 1UY99

NUCOR N04360.025.0175 Insexskruv, grad 8, 1/4-28 gängstorlek, 1-3/4 tumsstorlek, 100pk

Finns i lager
Artikel: AB3RAC Modell: N04360.025.0175Korsreferens: 1UY99
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
489SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-28
Diameter1 / 4 "
FinishGul zinkpläterad
Grade8
Huvudhöjd5 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd7 / 16 "
Längd under huvudet1.75 "
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek1 / 4-28
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2501
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUCOR N04360.025.0175 Insexskruv, grad 8, 1/4-28 gängstorlek, 1-3/4 tumsstorlek, 100pk
489SEK /packa