Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUCOR N04360.031.0075 Hex Cap Screw, Grade 8, 5/16-24 Thread Size, 3/4 Inch Length, 100Pk | AB3RUH 1VA18

NUCOR N04360.031.0075 Insexskruv, klass 8, 5/16-24 gängstorlek, 3/4 tums längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AB3RUH Modell: N04360.031.0075Korsreferens: 1VA18

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

430SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-24
Diameter5 / 16 "
FinishGul zinkpläterad
Grade8
Huvudhöjd13 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd under huvudet3 / 4 "
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
PatronerTillverkare Nr 00081-2512-452
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek5 / 16-24
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1308
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUCOR N04360.031.0075 Insexskruv, klass 8, 5/16-24 gängstorlek, 3/4 tums längd, 100pk
430SEK /packa