Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUMATIK 11SAD400O000030 Magnetventil för luftventil 110 / 120vac | AC9QTN 3JCF7

NUMATICS 11SAD400O000030 Magnetventil luftkontroll 110/120vac

Finns i lager
Artikel: AC9QTN Modell: 11SAD400O000030Korsreferens: 3JCF7
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
6 504 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för magnetventil
Ställdon / returSolenoid / fjäder
Luftventiltyp4-vägs, 2-position
Omgivningstemp. Räckvidd-10 grader till 115 grader F.
KroppsstilBasmonterad
CFM18
Volymkoefficient0.4
Elektriska anslutningarTrådbunden
NEMA-klassificeringNEMA 4
Totala höjden1 11 / 16 "
Total längd4 5 / 16 "
Total bredd1 5 / 16 "
ÅsidoIcke-låsning spola
Pilotportstorlek1 / 8 "NPT
Rörstorlek1 / 8 "
Energiförbrukning4.0W
tryck~~POS=TRUNC0 till 150 psi
Skiftande teknikSpole & ärm
Vakuumområde0 till 28 "Hg
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8481200060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStälldon / returOmgivningstemp. RäckviddTotal breddRörstorlekEnergiförbrukningtryck~~POS=TRUNCSpänningPris
NUMATIK 152SA400K000030 Magnetventilventil 1/4 tum 120vac | AC9QPG 3JAY6 152SA400K0000306 5 / 16 "Solenoid / fjäder-10 grader till 115 grader F.1 11 / 16 "1 / 4 ".58W0 till 150 psi120 VAC5 552 kr
NUMATIK 152SA400M000061 Magnetventilventil 1/4 tum 24vdc | AC9QPL 3JAZ1 152SA400M0000616 5 / 16 "Solenoid / fjäder-10 grader till 115 grader F.1 11 / 16 "1 / 4 "6.0W0 till 150 psi24 VDC5 480 kr
NUMATIK 11SAD400C000030 Magnetventilventil 110 / 120vac | AC9QTM 3JCF6 11SAD400C0000304 5 / 16 "Solenoid / fjäder-10 grader till 115 grader F.1 5 / 16 "1 / 8 "4.0W0 till 150 psi120 VAC7 450 kr
NUMATIK 11SAD400B000061 Magnetventilventil 24vdc | AC9QTP 3JCF8 11SAD400B0000615"Solenoid / fjäder-10 grader till 115 grader F.1 5 / 16 "1 / 8 "6.0W0 till 150 psi24 VDC6 437 kr
NUMATIK 11DSA400O000030 Magnetventil luftventil 110 / 120vac | AC9QTQ 3JCF9 11DSA400O0000305 15 / 16 "Solenoid / Solenoid-10 grader till 115 grader F.1 5 / 16 "1 / 8 "4.0W0 till 150 psi120 VAC9 178 kr
NUMATIK 11SAD400E000061 Magnetventilventil 24vdc | AC9QTR 3JCG1 11SAD400E0000615"Solenoid / fjäder-10 grader till 115 grader F.1 5 / 16 "1 / 8 "6.0W0 till 150 psi24 VDC7 459 kr
NUMATICS L01SA4592060T30 magnetventilluftventil 1/8 tum 120vac | AC9QVA 3JCK8 L01SA4592060T303.125 "Solenoid / fjäder-10 grader till 115 grader F.7 / 8 "1 / 8 "4.1W0 till 150 psi120 VAC2 314 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUMATICS 11SAD400O000030 Magnetventil luftkontroll 110/120vac
6 504 kr /enhet