Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUPLA 15143 Hammarspets Tuff 1 1/2 tum Grön | AD7TPJ 4GGA9

NUPLA 15143 Hammerspets Tuff 1 1/2 Inch Grön

Finns i lager
Artikel: AD7TPJ Modell: 15143Korsreferens: 4GGA9
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
154SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHammarspets
FärgGrön
Passar Hammers4GGA4, 4GGA5
HårdhetSeg
Tråd storlek5 / 16 "
Tips Dia.1-1 / 2 tum.
Tips MaterialVinyl

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgHårdhetTråd storlekTips MaterialPris
NUPLA 15210 Hammarspets 2 tum Diameter extra hård | AD2BCE 3MD62 15210StålExtra hårt3 / 8-16Härdat stål344SEK
NUPLA 15206 Hammer Tip 2 Inch Medium Hard Cream | AD6RMQ 4A117 15206KrämMedium3 / 8-16Nylon336SEK
NUPLA 15140 Hammer Tip Super Soft 1 1/2 tum Grå | AD7TPF 4GGA6 15140GråSupermjuk5 / 16 "Vinyl241SEK
NUPLA 15142 Hammerspets Medium 1 1/2 Inch Röd | AD7TPH 4GGA8 15142RedMedium5 / 16 "Vinyl155SEK
NUPLA 15144 Hammer Tip Med Hard 1 1/2 tum Kräm | AD7TPK 4GGC1 15144KrämMedium5 / 16 "Nylon160SEK
NUPLA 15147 Hammarspets Hård 1 1/2 tum Svart | AD7TPL 4GGC2 15147SvartHård5 / 16 "Nylon212SEK
NUPLA 15150 Hammerspets Extra hård 1 1/2 tum Gul | AD7TPM 4GGC3 15150GulExtra hårt5 / 16 "Nylon219SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUPLA 15143 Hammerspets Tuff 1 1/2 Inch Grön
154SEK /enhet