HI-TECH DURAVENT Svart termoplastiskt gummislang för gummi


Filter
Färg: Svart , Längd: 25ft. , Material: Termoplastiskt gummi , Antal lager: 2 , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 250 grader F.
StilModellBöj RadiusInuti Dia.Max. FlödeMax. TryckVakuumbetygPris (ex moms)
A
0337-0100-0001-60
0.9 "1"65 cfm10 psi28 "Hg810 SEK
A
0337-0125-0001-60
1.2 "1.25 "80 cfm10 psi28 "Hg910 SEK
A
0337-0150-0001-60
1.5 "1.5 "105 cfm10 psi28 "Hg1 027 SEK
A
0337-0200-0001-60
2"2"170 cfm10 psi28 "Hg1 278 SEK
A
0337-0250-0001-60
2.5 "2.5 "210 cfm9 psi28 "Hg1 447 SEK
A
0337-0300-0001-60
2.9 "3"305 cfm7 psi28 "Hg2 028 SEK
A
0337-0400-0001-60
3.9 "4"520 cfm6 psi28 "Hg2 527 SEK
A
0337-0500-0001-60
4.9 "5"695 cfm5 psi18 "Hg3 270 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?