NUPLA

Med över 80 års erfarenhet har NUPLA erbjudit högkvalitativa gräv-, slag- och skärverktyg och deras delar för applikationer inom tillverknings-, fordons- och MRO-industrin. Läs mer

Filter

Handverktyg

Utomhusutrustning

Säkerhet

Rengöring

Materialhantering

Pneumatik

Labtillbehör

Vattensystem

Lim Tätningsmedel och tejp

hårdvara

Handverktyg Filter

Hammare och slående verktygVisa alla

  • Ball Pein Hammers
  • Hammare med klo / ripning / inramning
  • Ingenjör / borrning / smedhammare

    Används för att forma metaller och riva eller driva murverk, handborrar, mejslar och stansar. Ingenjörshammare har ett tungt huvud, precis som en slägga, men med kortare och mindre handtag. Erbjuds i glasfiber- och hickory-handtag

  • Utbytbara tips / huvuden

    Inkluderar ett brett utbud av hammarspetsar i vinyl, nylon, härdat stål och mässing. Finns i olika hårdhets- och trådstorlekar

  • Mallets Dead Blow Hammers

    Används för att reparera karosser och motorer, slå träbearbetningsfogar och installera kablar med stor diameter. Har ett ergonomiskt handtag i glasfiber / hickory / gummi-över-aluminium

  • Välj nitar / flishammare

    Slitstarka plockar och krympning / dörrhud / efterbehandlingshammare som vanligtvis används i metallurgi och gruvindustri Finns i glasfiber-, stål- och trähandtagsvarianter

  • slädar

    Innehåller olika NUPLA-hammare av industriell kvalitet, såsom dubbelsidig, mjuk yta och icke-gnistorhammare i olika diametrar, material och vikter

  • Mjuka ansiktsdelade huvudhamrar

    Döda slag / snabbbyte / hjulviktshammare med utbytbara och stora huvuden för minimalt misslyckande och ökad funktionalitet. Används i stor utsträckning för rörelse / positionering och reparation av elmotor eller propeller

SkärverktygVisa alla

  • Bultsax

    Icke-ledande bultknivar som används för att skära hänglås, bultar, trådnät och kedjor. Har korta blad och långa handtag med sammansatta gångjärn för maximal grip- och skärkraft. Handtag av glasfiber ger enastående dielektriska egenskaper och säkerställer extra säkerhet under våta förhållanden  

  • Kabel- och kabelskärare

    Mycket slitstarka kabel- och trådkapare utformade för kapning av kablar, ledningar, ledningar och PVC-lager. Funktionsskärningsmekanism för minimering av kerfgenerering och ett glasfiberhandtag för bättre isoleringsegenskaper. Kan klippa aluminium-, koppar- och kommunikationskablar upp till 9/16 tum  

Prying verktygVisa alla

Gips och gipsverktygVisa alla

  • Spackel / fogknivar Spatlar Skrapor

    Golvskrapor av kolstål med ett glasfiberhandtag som används för att ta bort lim, kakel, rost och mattor från golv. Har ett styvt blad för kraftig vridning och nyfikenhet

Betong- och kakelverktyg för murverkVisa alla

  • Betongsträngar och flyttare

    Konstruerad för att sprida betong jämnt på en yta utan raster. Har ett stålhuvud och ett vinylbelagt rakt handtag av glasfiber som möjliggör betongutjämning även på avstånd

Om NUPLA

NUPLAs verktygskatalog innehåller yxor, yxor, spadar, släggor, fräsar, krattor och andra icke-ledande verktyg för olika räddnings-, reparations- och underhållstillämpningar. NUPLA dubbelsidiga släggor används för att slå spikar, drivande timmer, stjärnborrning och spikhärdning. Dessa hammare har huvuden gjorda av mjukt säkerhetsstål / smidd stål / mässing för korrosionsbeständighet och är utrustade med dämpade grepp / glasfiberhandtag för att förhindra krympning eller expansion med variationer i luftfuktighet. De finns i svart, blått och gyllene färger. Företaget erbjuder även olika utbytbara spetsar/huvuden och handtag för hammare i olika material och gängstorlekar. Välj från ett brett utbud av dessa NUPLA-produkter tillsammans med rund spets, fyrkantig spets och skopor för allmänna ändamål, tillgänglig på Raptor Supplies, en betrodd NUPLA-distributör.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa NUPLA MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande Westward- eller Proto-modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande NUPLA-produkt tillgänglig.

Frakt & Leverans

Dessa NUPLA-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa NUPLA-artiklar med kurirförsändelser och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

NUPLA Konkurrensfördelar

Smart Hammer-teknik

Nupla erbjuder en unik Smart Hammer Technology, som producerar de bästa ytskyddande och icke-skadliga döda slaghammaren. Olika hammare, såsom power drive dead blow, Impax, Extreme Power Drive, Quick-Change och Strike Pro, är baserade på denna teknik. Impax Power Drive-släggare är döda slaghammare med mjukt ansikte som har skottladdade döda slaghuvuden för att ge stöten från en stålhammare. Dessa hammare har överdimensionerade slående ansikte & huvud för minimala missträffar och har Nuplaglas-handtag för halkfria grepp.

Vanliga frågor

Var ligger huvudkontoret för NUPLA Tools?

Företaget har sitt huvudkontor i Sun Valley, Kalifornien och producerar mer än 1500 pålitliga handverktygsprodukter.

Hur skiljer sig NUPLAs ingenjörshammare från släggor?

Ingenjörshammare har ett tungt huvud precis som en slägga men med kortare och mindre handtag.

Vad är användningen av NUPLA golvskrapor?

Golvskrapor i kolstål med glasfiberhandtag används för att ta bort lim, rost, mattor eller kakel från golv. De har ett styvt blad för nyfiken och kraftig vridning.

Vilka branschstandarder följer NUPLAs icke-ledande verktyg?

Alla NUPLAs icke-ledande verktyg genomgår 100 % testning vid 10000 1505 volt för att uppfylla eller överträffa ASTM F60900 och IEC XNUMX standarder.

Varumärkesexklusiva produkter