NUPLA 69215 Ergonomiskt handtag 60in | AC2PDT 2LTC3 / ​​FSW-15

NUPLA 69215 Eldvispar/swatter Ergonomiskt handtag 60in

Artikel: AC2PDT Modell: 69215Korsreferens: 2LTC3 / ​​FSW-15
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

1 517 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFire Beater / Swatter
handtag Längd60 "
Hantera materialGlasfiber
HuvudmaterialNeopren
Huvudstorlek12 "B x 15-1 / 4" L

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3535
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)193.04
Fartygets bredd (cm)30.73
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Nupla 69215 eldvisp / smäll är avsedd att släcka korta gräs- eller vildmarksbränder genom att slå, kväva och släcka dem. Det är ett tjockt, platt gummistycke med ett långt handtag för att dra över gräseldslågor på landsbygden.

Funktioner:

  • Nupla 69215 eldvisp / swatter är gjord av tusentals trådar för extremt stark och unik prestanda i en icke-ledande miljö.
  • Detta generella grävverktyg är mycket effektivt för att släcka eld och är mycket lätt att förvara.
  • Den har glasfiberkonstruktion med neoprenhuvudmaterial för hög motståndskraft mot böjning, kompression och varierande temperaturer.

Standarder och godkännanden:

  • USFS

Vanliga frågor och svar:

F. Vad anses vara den korrekta metoden för att använda en eldsmällare?

S. Vissa tekniker för att använda en eldsmäll inkluderar att släcka lågorna med den platta sidan av smällaren, fläkta bort luften och svälta elden på O2.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUPLA 69215 Eldvispar/swatter Ergonomiskt handtag 60in
1 517 kr /enhet