Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUPLA 75-36-635 Nupolesystem Mcleod-verktyg 36 tum | AB6BVY 20Y324 / E-FHR

NUPLA 75-36-635 Nupole System Mcleod Tool 36 tum

Finns i lager
Artikel: AB6BVY Modell: 75-36-635Cross Ref: 20Y324 / E-FHR
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
868SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNuPole (R) -system
handtag Längd36 "
Hantera materialGlasfiber
Head TypMcLeod verktyg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.412
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8201406010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Nupla 75-36-635 NuPole System Mcleod-verktyget är designat för räfsning, skrapning, röjning och stampning.

Funktioner:

  • Den levereras med ett 36-tums långt handtag som består av patentskyddat harts och tusentals trådar av glasfiber för att erbjuda ett starkt grepp och maximal komfort.
  • Handtaget har en slät, hartsrik yta för att skydda användare från splitter och UV-försämring. Det är också opåverkat av skärsår, slag, fukt och kemikalier.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är en kombination av hacka och kratta?

S. Detta verktyg är sammansatt av både hack- och räfsverktyg, kombinerade på samma metallstycke. Krattan har vassa tänder som tillåter att bryta igenom skräp i marken medan hackan är ett platt blad som är idealiskt för att skrapa och gräva.

F. Vad är ett rumpgrepp?

S. Detta Nupla Mcleod eldverktyg har ett kolvgrepp som förhindrar glidning under våta förhållanden. Tack vare mindre greppansträngning minskar den också armansträngning och trötthet.

Produktvarianter

ProduktModellHead TypPris
NUPLA 75-36-625 Nupole System Pick Head Glasfiber 36in | AB6BVU 20Y320 / E-YPD 75-36-625Välj huvud1 041 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUPLA 75-36-635 Nupole System Mcleod Tool 36 tum
868SEK /enhet