Nupla 76301 grävstång i glasfiber, ett icke-ledande verktyg är utformat för att bända, dra ut spikar eller bli av med lösa saker. Den används i järnvägs-, allmännyttiga, elektriska och motorvägsapplikationer. Detta verktyg används på platser där höga spänningar kan förekomma.
Funktioner:
- Nupla 76301 icke-ledande grävstång har en säkerhetsorange färg för att säkerställa enkel identifiering och elektrisk isolering.
- Den har en solid Nuplaglas-konstruktion för att skydda och förlänga enhetens livslängd.
- Handtaget är tillverkat av solid glasfiber och ergonomiska rumphandtag för exceptionella dielektriska egenskaper och extra säkerhet i våta förhållanden.
- Denna tjudra stil, 72 tums stång (längd) har en unik serie (permanent registrerad) för att säkerställa spårbarhet.
- Den höghållfasta, segjärnsgrävstångens huvud motstår skador under hanteringen.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är Nuplas?
A. Nuplaglas tillverkas med ett speciellt harts och otaliga fiberglassträngar i en teknik som kallas pultrusion. Släta, hartsrika handtagsytor skyddar användare från splitter och förhindrar UV-skador. Handtagen är enkla att rengöra och opåverkas av skärsår, slag, väta eller de flesta industrikemikalier. Eftersom de inte är mottagliga för svamp, termiter eller torrrötliknande handtag av trä har de lång livslängd.
F. Hur använder du en grävstång?
A.
- Planera storleken på ditt hål efter att du har valt en plats.
- Anteckna hålets kontur och börja gräva genom att först gräva ut hela formen, börja vid kanten och arbeta dig runt.
- Gör hålet djupare när formen är utskuren.
F. Hur tung är en grävstång?
A. 7.5 lb.