PELICAN 1520NF Skyddsväska 19-25 / 32 tum längd silver | AA4UHG 13E476

PELICAN 1520NF Skyddsfodral 19-25/32 tum Längd Silver

Finns i lager
Artikel: AA4UHG Modell: 1520NFKorsreferens: 13E476

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 167 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkyddsfodral
Nedre djupet4-15 / 16 "
FärgSilver
Insida djup6-23 / 32 "
Inre längd18 1 / 16 "
Inre bredd12 57 / 64 "
SpärrDubbel kast
Lock Djup1-51 / 64 "
Lastkapacitet40 lb.
MaterialSampolymerpolypropen
Tillverkare Serier1520
Övergripande djup7-13 / 32 "
Total längd19 25 / 32 "
Total bredd15 49 / 64 "
Volym0.91 cu. ft.
Volymkapacitet0.91 cu. ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)51.31
Fartygets bredd (cm)41.15
HS-kod4202999000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTillverkare SerierNedre djupetInsida djupÖvergripande djupTotal längdTotal breddVolymInre längdPris
PELICAN 1200NF Skyddsväska 10-5 / 8 tums längd silver | AA4TUE 13D722 1200NF12002-15 / 16 "4.125 "4.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.9.25 "991SEK
PELICAN 1300NF Skyddsväska 10-5 / 8 tum längd silver | AA4TUL 13D728 1300NF13004-15 / 16 "6.125 "6.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.24 cu. ft.9.875 "1 240 kr
PELICAN 1400NF Skyddsväska 13-3 / 8 I L 11-5 / 8 I W Silver | AA4TUT 13D734 1400NF14004"5.187 "6"13.375 "11.625 "0.31 cu. ft.11 13 / 16 "1 718 kr
PELICAN 1450NF Skyddsfodral 16 tums längd 13 tum bredd Silver | AA4TVW 13D762 1450NF14504.25 "6"6.875 "16 "13 "0.52 cu. ft.14.625 "2 352 kr
PELICAN 1500NF Skyddsväska 18-1 / 2 tum längd silver | AA4UGQ 13E459 1500NF15004-5 / 16 "6.125 "6-15 / 16 "18.5 "14 1 / 16 "0.66 cu. ft.16.75 "2 602 kr
PELICAN 1550NF Skyddsfodral 20-5 / 8 I L 16-7 / 8 I W Silver | AA4UHP 13E483 1550NF15505.875 "7.625 "8.125 "20.625 "16.88 "1.14 cu. ft.18.437 "3 156 kr
PELICAN 1600NF Skyddsväska 24-1 / 4 tum längd Silver | AA4UJH 13E502 1600NF1600-7.875 "8-11 / 16 "24.25 "19.437 "1.61 cu. ft.21.437 "3 854 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PELICAN 1520NF Skyddsfodral 19-25/32 tum Längd Silver
3 167 kr /enhet