Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NYCOIL 4HHE2 Slang 0.232 tum Id 5/16 tum ytterdiameter 250 fot röd | AD7ZAK

NYCOIL 4HHE2 Slang 0.232 tum Id 5/16 tum Ytterdiameter 250 fot Röd

Finns i lager
Artikel: AD7ZAK Modell: 4HHE2
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
1 828 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck660 PSI
FärgRed
HårdhetShore D: 60
Inuti Dia.0.232 "
Längd250ft.
MaterialNylon
Max. Tryck333 vid 68 grader F.
Utanför Dia.5/16 "eller 8 mm
Temp. Räckvidd-4 till 176 F.
Tolerans+0.002 till -0.005 "
Vakuumbetyg28 tum Hg
Vägg tjocklek0.040 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4964
Fartygets höjd (cm)49.78
Fartygets längd (cm)49.28
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSprängtryckFärgInuti Dia.Utanför Dia.Temp. RäckviddToleransVägg tjocklekPris
NYCOIL 4HHD6 Tubing 0.106 Tum Id 5/32 Tums Ytterdiameter 250ft Blå | AD7ZAF 4HHD6825 PSIBlå0.106 "5/32 "eller 4 mm-4 till 175 F.+0.002 till -0.004 "0.025 "650SEK
NYCOIL 4HHD7 slang 0.106 tum Id 5/32 tum ytterdiameter 250 fot röd | AD7ZAG 4HHD7825 PSIRed0.106 "5/32 "eller 4 mm-4 till 176 F.+0.002 till -0.005 "0.025 "656SEK
NYCOIL 4HHE5 Tubing 0.275 Tum Id 3/8 Tums Ytterdiameter 250 Fe Blå | AD7ZAL 4HHE5660 PSIBlå0.275 "3 / 8 "-4 till 175 F.+0.002 till -0.004 "3 / 64 "2 397 kr
NYCOIL 4HHE7 Tubing 0.275in Id 3/8in ytterdiameter 250 fot gul | AD7ZAM 4HHE7660 PSIGul0.275 "3 / 8 "-4 till 177 F.+0.002 till -0.006 "1 / 2 "2 216 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NYCOIL 4HHE2 Slang 0.232 tum Id 5/16 tum Ytterdiameter 250 fot Röd
1 828 kr /enhet