Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NYLATRON NSM 2XPH3 ark nylon 6 grå 3/8 tum 12 x 24 tum | AC3YXN

NYLATRON NSM 2XPH3 ark nylon 6 grå 3/8 tum 12 x 24 tum

Finns i lager
Artikel: AC3YXN Modell: 2XPH3
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
4 157 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager
FärgGrå
Längd24 "
Längdtolerans+0.125 "/ - 0.000"
MaterialGjuten nylon 6
Material TypFyllt fast smörjmedel
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 200 grader F.
Draghållfasthet11,000 psi
Tjocklek0.375 "
Tjocktolerans+0.025 "/ - 0.000"
Bredd12 "
Breddstolerans+0.125 "/ - 0.000"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1375
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3920920000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekTjocktoleransBreddPris
NYLATRON NSM 2XPF8 ark nylon 6 grå 1/4 tum 12 x 12 tum | AC3YXE 2 XPF812 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "1 668 kr
NYLATRON NSM 2XPF9 ark nylon 6 grå 3/8 tum 12 x 12 tum | AC3YXF 2 XPF912 "0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "2 079 kr
NYLATRON NSM 2XPG1 ark, nylon 6, grå, 1/2 tum, 12 x 12 tum, slitstark | AC3YXG 2XPG112 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "2 547 kr
NYLATRON NSM 2XPG2 Sheet Nylon 6 Grå 5/8 tum 12 x 12 tum | AC3YXH 2XPG212 "0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "3 080 kr
NYLATRON NSM 2XPG3 ark nylon 6 grå 3/4 tum 12 x 12 tum | AC3YXJ 2XPG312 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "3 638 kr
NYLATRON NSM 2XPG4 Ark Nylon 6 Grå 1 tum T 12 x 12 tum | AC3YXK 2XPG412 "1"+0.025 "/ - 0.000"12 "4 804 kr
NYLATRON NSM 2XPG8 Ark nylongrå 2 1/2 tum 12 x 12 tum | AC3YXL 2XPG812 "2.5 "+0.080 "/ - 0.000"12 "9 835 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NYLATRON NSM 2XPH3 ark nylon 6 grå 3/8 tum 12 x 24 tum
4 157 kr /enhet