OC KECKLEY COMPANY 21/277FA/IB Flottörventilenhet Enkel återvändsgränd | AD9DRU 4PTZ5

O C KECKLEY COMPANY 21/277FA/IB Flottörventilenhet Enkel återvändsgränd

Finns i lager
Artikel: AD9DRU Modell: 21/277FA/IBKorsreferens: 4PTZ5

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

39 207 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFloat Valve Assembly
Body MaterialStrykjärn
förbindelseFlänsad
Flyt Dia.8"
Flytande materialRostfritt stål
Max. Tryck200 psi
Rod Length18 "
SeatSingle
Storlek2.5 "
StilTyp 77, vinkel
Temperaturintervall35 grader till 406 grader F.
Ventilflöde - flöde (1)95 gpm
Ventilflöde - flöde (2)600 gpm
Ventilflöde - tryck (1)1 psi
Ventilflöde - tryck (2)40 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.6
Fartygets höjd (cm)81.28
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Service (återvändsgränd)

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialförbindelseFlyt Dia.Max. TryckStorlekStilTemperaturintervallPris
OC KECKLEY FÖRETAG 1 / 27SG / BB Flytventil Enhet Storlek 1/2 tum | AD9DQA 4PTV1 1 / 27SG / BBBronzeNPT7"130 psi1 / 2 "Typ 7, Globe35 grader till 125 grader F.18 818 kr
OC KECKLEY FÖRETAG 3 / 47SG / BB Flytventil Enhet Storlek 3/4 tum | AD9DQB 4PTV2 3 / 47SG / BBBronzeNPT7"130 psi3 / 4 "Typ 7, Globe35 grader till 125 grader F.19 027 kr
OC KECKLEY FÖRETAG 17SG / BB Flytventil Enhet Storlek 1 tum | AD9DQC 4PTV3 17SG / BBBronzeNPT7"100 psi1"Typ 7, Globe35 grader till 125 grader F.20 365 kr
OC KECKLEY FÖRETAG 11 / 47SG / BB Flytventil Enhet 80 Psi | AD9DQD 4PTV4 11 / 47SG / BBBronzeNPT7"80 psi1.25 "Typ 7, Globe35 grader till 125 grader F.22 754 kr
OC KECKLEY FÖRETAG 11 / 27SG / BB Flytventil Enhet 65 Psi | AD9DQE 4PTV5 11 / 27SG / BBBronzeNPT7"65 psi1.5 "Typ 7, Globe35 grader till 125 grader F.24 217 kr
OC KECKLEY FÖRETAG 27SG / IB Float Valve Assembly Single 50 Psi | AD9DQF 4PTV6 27SG / IBStrykjärnNPT7"50 psi2"Typ 7, Globe35 grader till 125 grader F.31 522 kr
OC KECKLEY FÖRETAG 1 / 27SA / BB Flytventil Enhet Storlek 1/2 tum | AD9DQG 4PTV7 1 / 27SA / BBBronzeNPT7"130 psi1 / 2 "Typ 7, vinkel35 grader till 125 grader F.19 290 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

O C KECKLEY COMPANY 21/277FA/IB Flottörventilenhet Enkel återvändsgränd
39 207 kr /enhet