Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OC WHITE COMPANY LED-1936-UTL Maskinljus LED 100 till 240VAC Dimning | AH8QEK 38XM72

O.C. WHITE COMPANY LED-1936-UTL Maskinljus LED 100 till 240VAC Dimning

Finns i lager
Artikel: AH8QEK Modell: LED-1936-UTLKorsreferens: 38XM72
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
11 312 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjärt maskinverktygsljus
Genomsnittligt liv50,000 hrs.
Ballastfjärr
Ledningslängd12ft.
SnörtypAWM / SVT
Mätare / ledare18/3
lamptypLED
Lumens3000
MonteringstypMagnet
Utanför Dia.4.76 "
Total längd19 "
RörmaterialAluminium
Spänning100 till 240 VAC
Watt38

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.14
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)20.32
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Verktygsljus typ: Linjärt verktygsverktygsljus
    • Specialegenskaper: Dimbar
    • Undermärke: GREEN-LITE LINEAR

Produktvarianter

ProduktModellLumensSpänningWattPris
OC WHITE COMPANY LED-1936-3-120V Maskinljus LED 100 till 240VAC 114W | AH8QEG 38XM69 LED-1936-3-120V9600100 till 240 VAC114-
RFQ
OC WHITE COMPANY LED-1936-3-24V Maskinljus LED 24VDC 114W Vattentät | AH8QEL 38XM73 LED-1936-3-24V960024 VDC114-
RFQ
OC VITT FÖRETAG LED-1936-24V Maskiljus LED 24VDC 38W Vattentätt | AH8QER 38XM78 LED-1936-24V320024 VDC3813 028 kr
OC WHITE COMPANY LED-1936-120V Maskinljus LED 100 till 240VAC Vattentät | AH8QET 38XM79 LED-1936-120V3200100 till 240 VAC3815 365 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

O.C. WHITE COMPANY LED-1936-UTL Maskinljus LED 100 till 240VAC Dimning
11 312 kr /enhet