O.C. WHITE COMPANY

Filter

Vattensystem

1336282400-4-SB62300-4-BR

Belysning

LED-SD12-30-120V1306513063LED-1936-24VLED-1936-120V13113-3LED-1936-3-24VLED-1936-3-120V25800-B-LEDLED-CD12-30-120VLED-CD18-30-120VLED-CD22-30-120V

Vattensystem Filter

verktyg

  • förstoringsglas
  • förstoringsglas
  • förstoringsglas
O.C. WHITE COMPANY

förstoringsglas

Artikel (3)

Om OC WHITE COMPANY

OC White Company har levererat standard- och innovativa industriella belysningslösningar sedan 1883. Dess omfattande katalog inkluderar förstoringsglas, LED-ringbelysning, glödlampor, mikroskop, videokontrollpaket, avgasfläktar, uppgiftsbelysningsprodukter, mikrofoner och Bonpens. LED-förstoringsglas från OC White är ESD-säkra och har ett kronvitt optiskt glas och ett standardförstoringsglas på 3 dioptrier som levererar högupplösta bilder. Dessa energieffektiva förstoringsglas har en EZ SWIVEL-gjuten knog för att ge en exakt hållkraft i alla vinklar och är därför idealiska för närkontroll, montering, omarbetning och andra allmänna applikationer för små områden. För belysning av fräsmaskiner, svarvar och slipmaskiner erbjuder OC White även linjärmaskin enligt IP67 verktygslampor som kan avge en maximal ljusintensitet på 9600 lumen vid 100 - 240 VAC och 24 VDC. Dessa är dessutom utrustade med en valfri fulldimmerfunktion och en segmentkontroll som låter dig belysa endast önskat område.