Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OAKTON WD35626-60 Nedsänkningstemperatursond -58 Till 302 grader F | AF4RAV 9GDM8

OAKTON WD35626-60 Nedsänkningstemperatursond -58 till 302 grader F

Finns i lager
Artikel: AF4RAV Modell: WD35626-60Korsreferens: 9GDM8
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
2 233 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNedsänkningstemperaturprobe
Noggrannhet+/-0.2 grader C/ +/-0.4 grader F
Kalibrerings certifikatNIST
SondkontaktTre stift låsning
Sond Dia.1 / 8 "
Probe längd4.625 "
Sondmaterial316 Stainless Steel
Processanslutning1/4 "NPT, kompressionsmontering
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
TemperaturmätelementRTD
AnvändaLuft eller vätskor
Ledningslängd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod9025900000
URSPRUNGSLANDSG

Produktvarianter

ProduktModellSondkontaktProbe längdTemp. RäckviddTemperaturmätelementPris
OAKTON WD-35626-50 Nedsänkningstemperatursond 40 till 257 grader F | AF4TQX 9JWL8 WD-35626-50Phono4.5 "40 grader till 257 gradertermistor1 361 kr
OAKTON WD-35613-05 Nedsänkningstemperatursond 32 till 212 grader Fahrenheit | AF4XMH 9NUW0 WD-35613-05----1 204 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OAKTON WD35626-60 Nedsänkningstemperatursond -58 till 302 grader F
2 233 kr /enhet