Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OATEY 38880 Tvättmaskinsventil 3/4 tum Pex 1960 Blå | AF6ZEG 20RJ29

OATEY 38880 Tvättmaskin Ventil 3/4 Tum Pex 1960 Blå

Finns i lager
Artikel: AF6ZEG Modell: 38880Korsreferens: 20RJ29
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
386SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvättmaskinsventil
Body MaterialMässing
förbindelsePEX 1960
Hantera färgBlå
Hantera materialLegering
Max. Tryck100 psi
Max. Temp.200 grader F
Öppen höjd4"
Rörstorlek3 / 4 "
StilFjärdedel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseHantera färgPris
OATEY 38871 Tvättmaskinsventil 3/4 tum kopparblå | AF6ZEA 20RJ23 38871KopparsvettBlå374SEK
OATEY 38870 Tvättmaskinsventil 3/4 tum koppar röd | AF6ZEB 20RJ24 38870KopparsvettRed374SEK
OATEY 38969 Tvättmaskinsventil 3/4 tum Cpvc Blå | AF6ZEC 20RJ25 38969CPVC-lösningsmedelBlå378SEK
OATEY 38965 Tvättmaskinsventil 3/4 tum Cpvc Röd | AF6ZED 20RJ26 38965CPVC-lösningsmedelRed390SEK
OATEY 38978 Tvättmaskinsventil 3/4 tum Pex 1807 Blå | AF6ZEE 20RJ27 38978PEX 1807Blå375SEK
OATEY 38977 Tvättmaskinventil 3/4 tum Pex 1807 Röd | AF6ZEF 20RJ28 38977PEX 1807Red386SEK
OATEY 38881 Tvättmaskinsventil 3/4 tum Pex 1960 Röd | AF6ZEH 20RJ30 38881PEX 1960Red378SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OATEY 38880 Tvättmaskin Ventil 3/4 Tum Pex 1960 Blå
386SEK /enhet