OBERDORFER S94616CAC6-X97 Roterande kugghjulspump 5 HP 3 Fas | AF9GLB 2ERD2

OBERDORFER S94616CAC6-X97 Roterande kugghjulspump 5 HK 3 Fas

Finns i lager
Artikel: AF9GLB Modell: S94616CAC6-X97Korsreferens: 2ERD2

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

192 079 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRotationsväxelpump
Amps13.2/6.6
Body Material316 Stainless Steel
bussningKol grafit
Växelmaterial316 SS / Alloy 20 Helical
GearsHelical
GPM @ 100 PSI27
GPM @ 20 PSI29
GPM @ 40 PSI28.5
GPM @ 60 PSI28
GPM @ 80 PSI27.5
GPM @ Freeflow30
GPM Max.30
Höjd8.69 "
HP5
Längd22.47 "
Max. Tryck110 psi
Max. Varvtal1725
Max. Temp.450 F
Max. Viskositet100 XNUMX SSU
Min. Temp. Betyg-50 grader F.
MotorhöljeTEFC
Motorram182TC
O-ringenPTFE-inkapslad silikon
Fas3
Hamnstorlek1-1 / 2 "
SealTyp 9T mekanisk med rostfritt stål, PTFE
Axelmaterial316 Stainless Steel
Suglyft17 Ft.
TypStäng kopplad
Spänning230/460
Bredd568790 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 66.6
Fartygets höjd (cm)46.99
Fartygets längd (cm)82.55
Fartygets bredd (cm)44.45
HS-kod8413600030

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OBERDORFER S94616CAC6-X97 Roterande kugghjulspump 5 HK 3 Fas
192 079 kr /enhet