Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OETIKER 15400034 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 11.8 mm till 13.8 mm, paket med 100 | CD4QVB

OETIKER 15400034 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 11.8 mm till 13.8 mm, paket med 100

Finns i lager
Artikel: CD4QVB Modell: 15400034Korsreferens: 14.5RER
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
1 058 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖronklämma
Strap MaterialRostfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Bandbredd0.27 "
Öronbredd6.5 mm
MaterialRostfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Paketstorlek100
Storleksområde11.8 mm till 13.8 mm
Storleksreferens14.5RER
Typ1 örat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0139
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)4.32
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorleksområdeBandbreddStorleksreferensÖronbreddPaketstorlekförp. Antal.Pris
OETIKER 15400010 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 2.5 mm till 2.9 mm, paket med 100 | CD4QTY 154000102.5 mm till 2.9 mm0.27 "03.3RER1.4 mm1001003 220 kr
OETIKER 15400011 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 2.7 mm till 3.1 mm, paket med 100 stycken | CD4QTZ 154000112.7 mm till 3.1 mm0.27 "03.5RER1.4 mm1001001 087 kr
OETIKER 15400012 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 2.9 mm till 3.7 mm, paket med 100 stycken | CD4QUA 154000122.9 mm till 3.7 mm0.27 "04.1RER2.5 mm1001002 927 kr
OETIKER 15400063 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 3.3 mm till 4.2 mm, paket med 100 stycken | CD4QUB 154000633.3 mm till 4.2 mm0.27 "04.6RER3 mm1001002 555 kr
OETIKER 15400013 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 3.7 mm till 4.7 mm, paket med 100 stycken | CD4QUC 154000133.7 mm till 4.7 mm0.27 "05.1RER3.2 mm1001002 174 kr
OETIKER 15400064 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 4.2 mm till 5.2 mm, paket med 100 stycken | CD4QUD 154000644.2 mm till 5.2 mm0.27 "05.6RER3.2 mm1001002 488 kr
OETIKER 15400014 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 4.7 mm till 5.7 mm, paket med 100 | CD4QUE 154000144.7 mm till 5.7 mm0.27 "06.1RER3.2 mm1001002 425 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OETIKER 15400034 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 11.8 mm till 13.8 mm, paket med 100
1 058 kr /packa